Kunststoff-Dichtring natur DIN 7603 ähnlich
Kunststoff-Dichtring natur DIN 7603 ähnlich
RG-DI-DIN7603-ESCORT-12,8X20,2X2,1
Art.-Nr. 046412 20
EAN 4011231393744
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Ford Escort (Ölablassschraube)
Innendurchmesser (d1) | 12,8 mm |
Außendurchmesser (d2) | 20,2 mm |
Dicke (b) | 2,1 mm |
Vergleichsnummer | Orig. Ford Escort-Nr. 1 451 991 |
Werkstoff | Kunststoff |
Passend für Fahrzeughersteller | Ford |